Stecker, gerade, M23, 19-polig, Kabelverschraubung Pg 13,5 Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsspannung: 60 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: ohne, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -25...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,0...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,0...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,0...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,0...1 mm², Schutzart (IP), montiert: IP65/IP67, mit Schutzleiter: false, Durchmesser des Steckverbinders: 23 mm, Bemessungsstrom In: 7,5 A, Für Kabelaußendurchmesser: 13,5 mm, Anzahl der Datenkontakte: 19, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XZCC23MDM190S | Ident Code: | XZCC23MDM190S |
|