Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 5000A 3-p. 150kA/415VAC Grundgerät Fest 48113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3975578
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48113
EAN/GTIN:
     3303430481133
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
MasterPact NT und NW ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, die neueste Technologien beinhalten. Der MasterPact NT und NW besteht aus 3 Baugrößen, NT von 630 bis 1600A, NW von 800 bis 4000A und NWb von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Leistungsschalter MasterPact NWb 5000A H2 Icu ist 150kA bei 440VAC 3P Grundschalter ohne Micrologic Festeinbaueinbau Der Masterpact ist über den Online-Konfigurator bestellbar. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 5000 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 5, Bemessungsspannung: 690 V, Verlustleistung: 660 W, Schutzart (IP): IP30, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: hinten, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 150 kA, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
48113
Ident Code:
48113
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29.935,20*
€ 30.036,94*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32.453,77*
€ 32.542,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35.213,61*
€ 35.287,51*
€ 63,00*
ab € 42.013,01*
€ 42.050,04*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.287,51*
€ 41.992,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.226,15*
€ 41.919,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.213,61*
€ 41.904,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.