Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NW CHASSIS 3P 1600A N1/H1/H 2/HA/HF 48392


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3975784
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48392
EAN/GTIN:
     3303430483922
Suchbegriffe:
Einschubkassette
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einschubkassette für den ausfahrbaren Leistungsschalter MasterPact NW 3-polig Bemessungsstrom 1600A Abschaltvermögen N1/H1/NA/HA/H10 Einschubkassetten können ausgebaut mit oder ohne Leistungsschalter-Einschub bestellt werden. Die Auswahl erfolgt mit dem Konfigurator. Polzahl: 3, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als Einbaugerät: true, Ausführung als Sammelschienenadapter: false, Bemessungsstrom In: 1600 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
48392
Ident Code:
48392
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, einschubkassette, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.604,38*
€ 1.743,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.623,66*
€ 1.773,77*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.683,46*
€ 1.832,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.935,16*
€ 2.094,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.009,78*
€ 2.170,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,91*
€ 2.492,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,46*
€ 2.474,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,85*
€ 2.388,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,63*
€ 2.340,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.935,16*
€ 2.302,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.