| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3977074 Herst.-Nr.: GV2ME32AE11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Breite: 45 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 78,5 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, mit integriertem Hilfsschalter: true, Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 24...32 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 10 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 416 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | GV2ME32AE11 | Ident Code: | GV2ME32AE11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 81,01* | € 92,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 82,80* | € 102,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,32* | € 106,32* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 95,09* | € 116,42* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 105,46* | € 128,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|