Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si.-Positionsschalter XCSM3710L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3978498
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSM3710L1
EAN/GTIN:
     3389110244106
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSM-Sicherheits Positionsschalter, Metall gekapselt, Metall-Kuppenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 1m Kabel. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,1 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: sonstige, Schutzart (IP): IP68, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: 250 V, Breite des Sensors: 30 mm, mit Fluchtentriegelung: false, Höhe des Sensors: 60 mm, Länge des Sensors: 16 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Zuhaltekraft: 42,5 N, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Hilfsentriegelung: false, Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSM3710L1
Ident Code:
XCSM3710L1
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter stoessel, Tretschalter, Einschalter, Fußtaster, Sicherheits-Fußschalter, Pedal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,93*
€ 56,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,89*
€ 57,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,94*
€ 66,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,15*
€ 70,49*
€ 5,95*
ab € 56,79*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.