Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbauleuchte 50W GX5,3 schwenkbar chrom D3830CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4026106
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760000200
EAN/GTIN:
     4044538007939
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung Die patentierte, bewährte Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechel. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LED Leuchtmittel Material: Stahl, Innenring Messing Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend für Einbaudurchmesser 68 mm Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter, Lautsprecher-Einsatz LS 51 Außendurchmesser: 88 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: sonstige, geeignet für Lampenleistung: 50 W, geeignet für Wandmontage: false, Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 31 mm, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Einbaumontage: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: false, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 0...25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Zigbee: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, geeignet für Deckenmontage: true, mit Bewegungsmelder: false, Leuchtmittel: sonstige, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, mit Betriebsgerät: false, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: ohne, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): sonstige, Schlagfestigkeit: sonstige, Lichtfarbe: sonstige, Notstromversorgung integriert: false, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige Farbe: chrom Fassung: G 5,3 Leistung (W): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
nobile AG
Produkt Typ:
D3830CH
Ident Code:
1760000200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.