| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4032815 Herst.-Nr.: 70898 EAN/GTIN: 4044017029605 |
| |
|
| | |
| BEGA Erdstück 70898, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M12 x 40 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. Breite: 310 mm, Höhe: 800 mm, Länge: 310 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70898 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 283,37* | € 336,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 282,00* | € 337,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 285,96* | € 341,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,03* | € 348,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 316,71* | € 372,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|