| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4033170 Herst.-Nr.: 70386 EAN/GTIN: 4044017300308 |
| |
|
| | |
| BEGA Aufsatzmuffe 70386 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 mm². Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 320 mm. Breite: 60 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: 1, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 60 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 60 mm, Einstecktiefe: 120 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70386 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 182,82* | € 221,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 184,64* | € 223,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 185,36* | € 223,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,15* | € 227,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,24* | € 231,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|