| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4086120 Herst.-Nr.: 2-542 EAN/GTIN: 4011126084832 |
|
|
| | |
| Gelenk, verstellbar bis 90°, für den freien Durchgang der Leitung. Abmessungen (ca. Maße) H x L: 28 x 27 mm Gewinde innen und außen: M 10x1 Gewindelänge innen und außen: 7 mm Werkstoff: Messing, blank Breite: 15 mm, Höhe: 28 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder flexibel, Länge: 27 mm, Werkstoff: Messing, Transparent: false, Zubehör: false, Ersatzteil: false Gewinde außen: M10x1 Gewinde innen: M 10x1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 542 | Ident Code: | 2-542 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,63* | € 8,12* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,5562* | € 8,1379* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,6846* | € 8,2546* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 7,7653* | € 9,4553* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,9713* | € 9,9913* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 472,765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|