Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-PH-Stromsch.l=1000mm silber 78301.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4190660
Hersteller:
     ERCO
Herst.-Nr.:
     1078301000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene erco
stromschiene
Silber Länge 1000mm Aluminiumprofil, eloxiert. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System ist nach IEC 60570 (EN 60570/VDE 0711 Teil 300) genehmigt. Gewicht 1,10kg ENEC10, VDE Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufbau, Farbe: Silber, Breite: 33,5 mm, Höhe: 34 mm, Form: rechteckig, Länge: 1000 mm, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
ERCO-Leuchten GmbH
Produkt Typ:
78301.000
Ident Code:
1078301000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,69*
€ 50,66*
€ 5,95*
ab € 38,04*
€ 52,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,92*
€ 52,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,11*
€ 55,92*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERCO
1078364000
ab € 115,55*
Ähnlich
ERCO
1078361000
ab € 36,97*
Ähnlich
ERCO
1078341000
ab € 36,91*
Ähnlich
ERCO
1078302000
ab € 71,67*
Ähnlich
ERCO
1078362000
ab € 71,84*
Ähnlich
ERCO
1078342000
ab € 71,79*
Ähnlich
ERCO
1078303000
ab € 104,41*
Ähnlich
ERCO
1078363000
ab € 104,55*
Ähnlich
ERCO
1078343000
ab € 104,37*
Ähnlich
ERCO
1078304000
ab € 129,93*
Ähnlich
ERCO
1078344000
ab € 129,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.