| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4249929 Herst.-Nr.: 70833 EAN/GTIN: 4044017082365 |
|
|
| | |
| BEGA Aufschraubsockel 70833, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 18 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 18 mm, Höhe: 655 mm, Länge: 300 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70833 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 354,62* | € 409,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 355,40* | € 409,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,90* | € 414,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 358,70* | € 416,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,74* | € 418,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|