| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4249930 Herst.-Nr.: 70819 EAN/GTIN: 4044017094672 |
|
|
| | |
| BEGA Aufschraubsockel 70819, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 18 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 18 mm, Höhe: 645 mm, Länge: 300 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70819 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 337,51* | € 392,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 338,56* | € 392,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,10* | € 396,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 342,57* | € 398,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,58* | € 399,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|