| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4331413 Herst.-Nr.: 70500A EAN/GTIN: 4044017300483 |
|
|
| | |
| BEGA Blende 70500A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber. Farbe: Silber, Breite: 148 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 77 mm, Höhe/Tiefe: 90 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70500A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,55* | € 46,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,57* | € 46,74* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,84* | € 47,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,87* | € 47,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,98* | € 48,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|