Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eNet Funk-Wandsender-Modul, F50 Serie LS FMLS5001M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4339686
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     FMLS5001M
EAN/GTIN:
     4011377147508
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich) Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar   Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Montageart: Aufputz, Halogenfrei: true, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 1, Reichweite: 100 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, geeignet für Schalter: true, geeignet für Dimmer: true, mit Handsender: false, geeignet für Jalousieschalter: true, Transparent: false, Fenstersender: false, geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
FMLS5001M
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,98*
€ 94,73*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 75,07*
€ 94,84*
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 97,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,56*
€ 98,03*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,97*
€ 105,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.