Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KugelleuchteLED/RGBW D400, H400, IP68, IR. 612108.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4346924
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612108.002
EAN/GTIN:
     4051859165606
Suchbegriffe:
Pollerleuchte
Dekorative Gartenleuchte. Schwimmfähige Kugel mit flacher Basis. Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt. LED mit Farbwechselsequenzer im Akkubetrieb - Farblicht einstellbar RGB bzw. weiß. Steuerung über Infrarot-Fernbedienung. Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Externes Ladegerät für 100 - 240 V / 50 - 60 Hz mit Induktionsladeschale im Lieferumfang enthalten. Laden nur in trockenen Räumen! Schutzklasse: II, Fassung: ohne, mit Grundplatte: false, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Spannungsart: DC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 9 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Durchmesser: 400 mm, mit Lichtsensor: false, Höhe/Tiefe: 400 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: sonstige, Lichtaustritt: indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 7,5 V, Schutzart (IP): IP68, mit Leuchtmittel: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 1200 mA, Max. Systemleistung: 9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 400 lm, Lichtfarbe: RGBW, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Schutzart (NEMA): sonstige, Lichtverteiler: sonstige, Leuchtenlichtausbeute: 45 lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: stufenlos, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
612108.002
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,13*
€ 116,03*
€ 5,00*
ab € 97,00*
€ 117,22*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,55*
€ 119,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,83*
€ 120,80*
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.