|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-4441266 Herst.-Nr.: 70705 EAN/GTIN: 4044017296861 |
| |
|
|  |  |
 | BEGA Anschlusssäule 70705, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstäktem Kunststoff. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 8-14 mm, max. 5 x 2,5 mm². Abmessungen: 75 x 75 mm. Höhe über Flur 600 mm. Verstellbar: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70705 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 275,01* | € 323,43* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 278,15* | € 326,42* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 278,23* | € 327,29* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 281,19* | € 330,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,41* | € 333,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|