| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4441718 Herst.-Nr.: 70844 EAN/GTIN: 4044017151207 |
|
|
| | |
| BEGA Aufschraubsockel 70844, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 8 Befestigungslanglöcher Breite 22 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 22 mm, Höhe: 850 mm, Länge: 400 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70844 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 520,47* | € 604,18* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 524,42* | € 604,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 522,90* | € 605,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 529,50* | € 614,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 585,04* | € 674,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|