Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte, silber 3000 K 88164AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4443087
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     88164AK3
EAN/GTIN:
     4044017248051
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
BEGA Aufsatzleuchte 88164AK3. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2736 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffabdeckung mit lichtstreuender weißer Mattierung. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 85 mm. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. Montageart: Aufsatz, Schutzklasse: I, Breite: 615 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 24 W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Kabellänge: 6 m, Durchmesser: 76 mm, Länge: 615 mm, Höhe/Tiefe: 4000 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK09, mit Anschlusskabel: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, geeignet für Zopfmaß: 76 mm, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 27,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2736 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: ohne, mit Funksteuerung: false, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 120000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
88164AK3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 660,24*
€ 743,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 658,31*
€ 744,18*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 657,58*
€ 746,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 683,48*
€ 771,77*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,13*
€ 887,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,10*
€ 880,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,03*
€ 840,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,58*
€ 782,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.