| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4443377 Herst.-Nr.: 10489 EAN/GTIN: 4044017197199 |
| |
|
| | |
| BEGA Einbaugehäuse 10489 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 225 x 200 x 125 mm. Anwendung: für Ortbeton, Werkstoff: Aluminium, geeignet für HV-Leuchten: false, geeignet für NV-Leuchten: false, geeignet für LED-Leuchten: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 10489 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,53* | € 60,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,57* | € 62,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,81* | € 62,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,15* | € 64,14* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,25* | € 64,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|