| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4445788 Herst.-Nr.: 13500 EAN/GTIN: 4044017261562 |
| |
|
| | |
| BEGA Einbaugehäuse 13500 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium und glasfaserverstäktem Kunststoff. Farbe Grafit. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 165 x 155 x 135 mm. Anwendung: für Ortbeton, geeignet für HV-Leuchten: false, geeignet für NV-Leuchten: false, geeignet für LED-Leuchten: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 13500 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,13* | € 47,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,36* | € 47,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,40* | € 49,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,87* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|