Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Seil-Abspannleuchte Schutzklasse I, 4000 K 99458K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4448084
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99458K4
EAN/GTIN:
     4044017239141
Suchbegriffe:
Hängeleuchte Straßenbeleuchtung
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
BEGA Pendelleuchte 99458K4 für Spannseilanlagen. Symmetrisch bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 34,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5173 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlusskasten mit Leitungseinführungen zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 10-14 mm, max. 5 x 2,5 mm². Horizontal stufenlos einstellbar ±5°, vertikal stufenlos einstellbar 360°. Abmessungen: 310 x 460 x 75 mm. Schutzklasse: I, Breite: 460 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 31,2 W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 310 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK08, mit Anschlusskabel: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 34,6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5173 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: ohne, mit Funksteuerung: false, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
99458K4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.144,31*
€ 1.273,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.149,62*
€ 1.274,61*
Frei Haus
ab € 1.166,44*
€ 1.287,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.173,46*
€ 1.293,61*
Frei Haus
ab € 1.169,17*
€ 1.300,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,61*
€ 1.516,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,54*
€ 1.511,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,21*
€ 1.456,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,50*
€ 1.417,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,62*
€ 1.368,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.