Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Powernet-Phasenkoppler FPP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4506669
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000051
EAN/GTIN:
     4010312311769
Suchbegriffe:
EIB-Phasenkoppler
KNX-Phasenkoppler
Funk-Powernet-Phasenkoppler für die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Spannung zwischen den beiden Außenleitern: 400V/50Hz. Frequenzbereich 115-132kHz. Der Phasenkoppler erhöht die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern, wenn z.B. die Leitungen innerhalb der Installation nicht mindestens einige Meter (als Steg- oder Mantel-Leitung) parallel verlegt sind. Achtung! Der Phasenkoppler darf nur auf der Eingangsseite der Leitungsschutzschalter angeschlossen werden. Nennspannung: 230 V, Montageart: REG, Anzahl der Phasen: 3, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, Breite in Teilungseinheiten: 1, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
FPP12
Ident Code:
30000051
Weitere Suchbegriffe: Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,42*
€ 27,83*
€ 5,95*
ab € 20,43*
€ 27,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 28,67*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,94*
€ 29,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,22*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.