| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-4553970 Herst.-Nr.: 62 EAN/GTIN: 4260045640067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Leuchte sorgt in allen Richtungen für eine optimale Beleuchtung. Dadurch, Dadurch dass eine weiße lichtdurchlässige Folie in das Opalglas eingearbeitet ist, sind die Leuchtmittel nicht sichtbar. Energieeffizienzklasse: A-E Breite: 28 (cm) Höhe: 28 (cm) Tiefe: 9.5 (cm) Fassung: 2x E27 Leuchtmittel: 2x AGL, Energiesparleuchtmittel oder LED Schutzart: IP44 2x 60W Material: Edelstahl anthrazit pulverbeschichtet Farbe: anthrazit Diffusor: Opalglas Spannung: 230 Volt Breite: 280 mm, Lampenleistung: 60 W, Fassung: E27, Gehäusefarbe: anthrazit, Länge: 280 mm, Höhe/Tiefe: 95 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Nennspannung von/bis: 230 V, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | CMD Creativ Metalldesign GmbH | Produkt Typ: | 62 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 87,97* | € 111,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 88,84* | € 112,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 95,21* | € 120,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 118,70* | € 149,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 206,32* | € 252,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|