| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4578976 Herst.-Nr.: 08-221083.002 EAN/GTIN: 4010319595537 |
| |
|
| | |
| Kreis (Zylinder), D 534, H 76, UV-Stabilisiert, wärmestabilisiert, weiß durchgefärbt, UV-Stabilisiert, wärmestabilisiert, Struktur nach VDI 3400 Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 534 mm, Höhe/Tiefe: 76,5 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-221083.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,74* | € 69,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,83* | € 69,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,37* | € 71,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,12* | € 72,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,99* | € 75,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|