Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 11W TUBIC rund Indirektanteil 3000K 40° weiß 12226173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4589520
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12226173
EAN/GTIN:
     4251433915355
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaudownlight mit indirektem Lichtanteil. Lichtstrom direkt 660 lm (9 W), Lichtstrom indirekt 140 lm (2 W). Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 11 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 800 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 57°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Schutzklasse: III, Außendurchmesser: 100 mm, Reflektor: hochglänzend, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: DC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 11 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, geeignet für Wandmontage: false, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 23 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Oberfläche gebürstet: false, Nennstrom: 350 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 800 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lichtstrom: 800 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbaudurchmesser: 68 mm, geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 36 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12226173
Ident Code:
12226173
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,33*
€ 68,56*
€ 8,50*
ab € 69,06*
€ 69,06*
€ 5,00*
ab € 53,96*
€ 69,31*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,31*
€ 70,67*
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 70,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 43,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 24,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.