| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4603910 Herst.-Nr.: 701102.002 EAN/GTIN: 4051859039891 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 56 mm, Höhe: 36 mm, Form: sonstige, Einbaubreite: 42 mm, Busfähig: true, geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 2000 mm, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3680 W, Nennspannung: 0...250 V, geeignet für Einbaumontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 701102.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,07* | € 79,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 63,16* | € 79,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,62* | € 80,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,98* | € 81,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,20* | € 85,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|