| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4603921 Herst.-Nr.: 701106.003 EAN/GTIN: 4051859040002 |
| |
|
| | |
| Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Farbe: schwarz, Ader-Zahl: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 701106.003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,49* | € 23,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,50* | € 23,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,58* | € 23,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,68* | € 24,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,79* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|