Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 2.2 - 2.9 m m, 3.6 mm, Aufgedruckte Ze VTSF2/12MCSDRV0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4662274
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1906760000
EAN/GTIN:
     4032248529117
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: sonstige, Breite: 3,6 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2,2...2,9 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 0,75...1,5 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VTSF2/12MCSDRV0
Ident Code:
1906760000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,3104*
€ 18,9608*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,396*
€ 19,0864*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,58*
€ 19,34*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,05*
€ 20,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,636*
€ 20,836*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,3104*
€ 20,59938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,16975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1919500000
ab € 12,6504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.