Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskomponente SL-SMT5.08HC/05/270FL1.5AUBKRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4671545
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020760000
EAN/GTIN:
     4032248733071
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder, Raster in mm: 5.08 mm, Polzahl: 5, Kontaktoberfläche: Farbe: schwarz Gehäusefarbe: schwarz, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SL-SMT5.08HC/05/270FL1.5AUBKRL
Ident Code:
1020760000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
350
€ 5,50*
ab € 3,0419*
€ 3,8319*
50 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 3,1586*
€ 3,9686*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,002*
€ 4,472*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 3,8319*
€ 4,55996
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0419*
€ 3,61986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 1.341,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.