Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, Schraubanschluss, 185 mm², 4000 V, 415 A, Anzahl A ST4000/SM10F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4671755
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1809140000
EAN/GTIN:
     4032248293469
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Klemme mit Gewindebolzen zur Übertragung von Energie. Der Anschluss der Leiter erfolgt mit vercrimpten Kabelschuhen am Gewindebolzen. Montageart: Direktmontage, Farbe: rot, Bemessungsspannung: 4000 V, Länge: 150 mm, Betriebstemperatur: -50...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 40 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...185 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Anschlussposition: seitlich, Bemessungsstrom In: 415 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ST4000/SM10F
Ident Code:
1809140000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.408,73*
€ 1.578,24*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.419,29*
€ 1.593,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.528,135*
€ 1.697,375*
Frei Haus
ab € 1.897,48*
€ 2.094,38*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.578,24*
€ 1.878,1056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.559,17*
€ 1.855,4123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.492,10*
€ 1.775,599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.451,56*
€ 1.727,3564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.408,73*
€ 1.676,3887
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 56,3492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.