Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder, 3.50 m m, Polzahl: 10 B2L3.50/10/180SNBKBXPRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4672976
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1966940000
EAN/GTIN:
     4032248660728
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 200 V, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 2, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 8,7 A, Anzahl der Steckkontakte: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
B2L3.50/10/180SNBKBXPRT
Ident Code:
1966940000
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
102
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,756*
€ 5,756*
510
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,02*
22 Tage
nicht lagernd
510
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,124*
€ 6,194*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6733*
€ 6,9333*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 498,83*
€ 570,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 102 Stück
€ 5,756*
€ 6,84964
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Stück
Mindestbestellmenge: 102 Stück ( entspricht € 587,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.