Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB A Steckverbinder
>
Artikel
Kommunikationskomponente IE-TO-USB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-4673956
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8946960000
EAN/GTIN:
4032248734955
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Installationsschiene
Durchführungssteckverbindung USB Anschluss 1: USB, Anschluss 2: sonstige, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, mit Abschlusswiderstand: false Einsatz: To-USB Ausführung: Tragschinen montierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-TO-USB
Ident Code:
8946960000
... >
EDV / Computermaterial/Netzwerk
>
Netzwerk
>
Datensteckadapter (Netzwerktechnik)
Weitere Suchbegriffe:
Montageschiene
,
UP-Einsätze USB-Ladestation
,
USB-Ladedose
,
USB-Ladestation UP-Einsätze
,
USB-Ladesteckdose
,
USB A Stecker
,
USB A Steckverbinder
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
weidmüller usb einbaubuchse
,
usb buchse
,
Sonderstecker
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,23*
€ 17,19*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 17,32*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,40*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,46*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 18,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand 037404 Kabelrinne
Legrand
037404
ab € 10,14*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 20,71*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
7424138
ab € 32,43*
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen