Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4769923 Herst.-Nr.: 08-311161.012 EAN/GTIN: 4010319831239 |
| |
|
| | |
| Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Durchmesser: 360 mm, Höhe/Tiefe: 87,8 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-311161.012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,65* | € 34,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,76* | € 34,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,52* | € 35,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,53* | € 37,09* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,21* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|