Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH-LICHTG,TYP4 30MM HAND 610MM MA XUSL4E30H061NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776091
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL4E30H061NM
EAN/GTIN:
     3389119619998
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Kaskadierbare Lichtvorhänge - Master. XUSL Typ 4, Master, für Handschutz. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 0-12 m (1), Schutzfeldhöhe 610 mm, Strahlabstand 30 mm. PLe/Kategorie 4, SILCL3, Lieferung von Sender und Empfänger, Leitungsanschluss M12-Stecker. 2 Sicherheits-Transistorausgänge, erweiterte Funktionen einstellbar (z.B. Blanking, Muting, etc.). kaskadierbar mit Elementen XUSLE-NS1 und-NS2, Mehrstrahlsystem mit Infrarot-Lichtsender. Start Auto/Hand, Schützkontrolle (EDM external Devices Monitoring), LED-Anzeige der Betriebsarten. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: true, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 3, Detektionsvermögen für Probekörper: 30 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: true, Override möglich: false, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 12 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 610 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 950 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 30 mm, Breite des Sensors: 29,4 mm, Höhe des Sensors: 687 mm, Länge des Sensors: 31 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUSL4E30H061NM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,57*
€ 1.283,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.205,40*
€ 1.288,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.450,37*
€ 1.519,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.514,30*
€ 1.575,80*
€ 5,95*
ab € 2.063,96*
€ 2.138,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,77*
€ 1.808,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,59*
€ 1.798,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,15*
€ 1.763,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,88*
€ 1.742,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,37*
€ 1.725,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.