Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH-LICHTG,TYP4 30MM HAND 910MM M, XUSL4E30H091LWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776108
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL4E30H091LWH
EAN/GTIN:
     3389119619820
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 Hand IP69K mit Heizung, großer Erfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 910mm, Strahlabstand R 30mm. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 3, Detektionsvermögen für Probekörper: 30 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: true, Override möglich: false, Reaktionszeit: 12,5 ms, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 17 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 910 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 950 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 30 mm, Breite des Sensors: 75 mm, Höhe des Sensors: 1070 mm, Länge des Sensors: 76 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUSL4E30H091LWH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.167,84*
€ 2.298,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.328,57*
€ 2.416,70*
Frei Haus
ab € 2.305,24*
€ 2.455,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.542,47*
€ 2.618,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.624,34*
€ 2.713,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.618,14*
€ 3.115,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.603,01*
€ 3.097,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,61*
€ 3.043,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,47*
€ 3.025,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.