Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4776144 Herst.-Nr.: XY2CJR15H29 EAN/GTIN: 3389119619448 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter Rechts abgewinkelt,1NC+1NO M2, rechts, Seillänge 30 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP66 und IP67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m. Farbe: rot, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Max. Länge der Zugschnur: 30 m, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Zugkraft-Anzeige: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XY2CJR15H29 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,78* | € 64,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,11* | € 64,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,35* | € 66,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,34* | € 69,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,91* | € 70,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|