Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NW 20 N1 3P GRUNDSCH. EINSCHUB 48286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776531
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48286
EAN/GTIN:
     3303430482864
Suchbegriffe:
Verteiler-Rack
LAN- Schrank
Netzwerkverteiler
MasterPact NW 2000A N1 Icu=42kA/440V 3P Grundschalter Einschub
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
48286
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5.018,68*
€ 5.273,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.743,55*
€ 6.011,27*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.011,27*
€ 7.153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.968,74*
€ 7.102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.809,55*
€ 6.913,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.743,55*
€ 6.834,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.