Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDER REIHENKLEMME, DURCHGANG, 2 PU NSYTRR102


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776585
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR102
EAN/GTIN:
     3606480532832
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Zugfedern
reihenklemmen grau
reihenklemmen
Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 10 mm². VPE 50. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 10,2 mm, Höhe: 50,5 mm, Tiefe: 71,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRR102
Weitere Suchbegriffe: schneider electric reihenklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,2625*
€ 94,4525*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,83*
€ 95,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,84*
€ 97,69*
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 106,47*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,415*
€ 109,135*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,135*
€ 129,87065
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,615*
€ 128,06185
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,375*
€ 123,01625
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,695*
€ 119,82705
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,415*
€ 106,40385
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.