Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDER REIHENKLEMME, DURCHGANG, 3 PU NSYTRR43


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776596
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR43
EAN/GTIN:
     3606480532719
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
schneider reihenklemme
Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 3 Punkte, 4 mm². VPE 50. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Tiefe: 71,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRR43
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,845*
€ 68,035*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,21*
€ 68,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,47*
€ 70,02*
€ 4,00*
ab € 58,72*
€ 76,47*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,04*
€ 78,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,30*
€ 91,987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.