Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDER REIHENKLEMME, DURCHGANG, DREI NSYTRR26T


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR26T
EAN/GTIN:
     3606480532658
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Zugfedern
reihenklemmen grau
reihenklemmen
Linergy Klemmleiste zur Durchl, 2,5mm², 20A, 3 Ebenen, 1x1, Feder, grau. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 99,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRR26T
Weitere Suchbegriffe: schneider electric reihenklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,005*
€ 155,615*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,68*
€ 156,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,21*
€ 160,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,44*
€ 176,50*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,46*
€ 181,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,62*
€ 216,1278
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,21*
€ 214,4499
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,80*
€ 208,012
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,05*
€ 204,7395
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,46*
€ 184,9974
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,1092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.