Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4776608 Herst.-Nr.: NSYTRR23 EAN/GTIN: 3606480532542 |
| |
|
| | |
| Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 3 Punkte, 2,5 mm². VPE 50. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Tiefe: 60,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRR23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,714* | € 56,364* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,13* | € 56,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 45,13* | € 58,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,81* | € 63,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,39* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0278* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|