Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4776612 Herst.-Nr.: NSYTRV42M EAN/GTIN: 3606480532474 |
| |
|
| | |
| Linergy Miniaturleiste zur Durchl, 4mm², 32A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, grau. Montageart: Hutschiene TH15, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 30 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRV42M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,29* | € 64,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,13* | € 68,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,00* | € 68,57* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,75* | € 70,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,11* | € 75,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,095* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|