Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUB REIHENKLEMME, DURCHGANG, 2 NSYTRV702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776631
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV702
EAN/GTIN:
     3606480532238
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Schraubanschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Schraub Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 70 mm². VPE 10. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 20,3 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 70,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16...95 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 25...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 25...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 25...70 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 192 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRV702
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 18,69635*
€ 21,08635*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,196*
€ 21,256*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 19,15*
€ 22,52*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,2363*
€ 24,8463*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,9087*
€ 25,6287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,6287*
€ 30,49815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,4387*
€ 30,27205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,6287*
€ 29,30815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,1587*
€ 28,74885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,9087*
€ 26,07135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 256,287* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.