Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUB REIHENKLEMME, DURCHGANG, 2 NSYTRV352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776636
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV352
EAN/GTIN:
     3606480532153
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
schneider reihenklemme
Schraubanschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Schraub Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 35 mm². VPE 50. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 16 mm, Höhe: 65,7 mm, Tiefe: 60,2 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...50 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRV352
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,055*
€ 4,805*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 69,00*
ab € 4,42*
€ 5,23*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,8703*
€ 5,7403*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,0262*
€ 5,9162*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,9162*
€ 7,04028
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0262*
€ 5,98118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 295,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.