Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUB REIHENKLEMME, DURCHGANG, 2 NSYTRV162BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776638
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV162BL
EAN/GTIN:
     3606480532139
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Schraubanschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Schraub Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 16mm², blau. VPE 50. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 12,2 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 55,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRV162BL
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,165*
€ 2,605*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,17885*
€ 2,61885*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,70*
50
Frei Haus
ab € 2,3704*
€ 2,9124*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,5537*
€ 3,0337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0337*
€ 3,6101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0037*
€ 3,5744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9137*
€ 3,4673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8537*
€ 3,3959
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5537*
€ 3,0389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 151,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.