Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUB REIHENKLEMME, DURCHGANG, 4 NSYTRV44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776649
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV44
EAN/GTIN:
     3606480532009
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen
Linergy TR ist eine Reihenklemme für Linergy. Sie gehört zur Linergy-Durchgangsklemme mit 4 mm² Nennquerschnitt. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 150V nach cURus, 500V nach EN/IEC 60947-7-1 und 352V nach ATEX Exe II Ex II 2 GD. Der Bemessungsstrom beträgt 32A gemäß EN/IEC 60947-7-1, 30A gemäß CSA/cURus und 29A gemäß ATEX Exe II Ex II 2 GD. Er hat eine graue Oberflächenbehandlung. Montage durch Aufrasten und seitlichen Anschluss durch einstöckige 1x1- Schraubklemmen. Der Anschluss und die Trennung kann mit einem Schraubendreher erfolgen. Er ist kompatibel mit Raumgehäusen für Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Verkauft in Losen von 50 Einheiten. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -40 bis 130 °C gemäß IEC 60216-1 und VDE 0304-T21. Zertifiziert nach mehreren Normen (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, IEC-Ex, EAC). Es ist konform mit Green Premium (RoHS/REACH). Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47,5 mm, Tiefe: 65,4 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRV44
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,235*
€ 2,705*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,6813*
€ 3,2413*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,3604*
€ 3,2504*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,7648*
€ 3,3448*
50
Frei Haus
ab € 2,9146*
€ 3,521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3448*
€ 3,98031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7648*
€ 3,29011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.