Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
EIB-Controller
>
Artikel
Raumcontroller RC/A4.2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-4784776
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDG110104R0011
EAN/GTIN:
4016779676472
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
eib controller
Nimmt bis zu 4 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Montageart: Aufputz, Anzahl der Eingänge: 0, Anzahl der Ausgänge: 0, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Schutzart (IP): IP54, Bussystem KNX-RF (Funk): false: 4 Module
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
RC/A4.2
Ident Code:
2CDG110104R0011
... >
Domotik/Elektronik /Bussysteme/Erneuerbare Energie
>
Bussysteme
>
Bussystem-Controller
Weitere Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsfühler
,
Bewegungssensor
,
Windwächter
,
Präsenzmelder
,
Bewegungsmelder
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,13*
€ 212,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,85*
€ 219,43*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,55*
€ 219,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,26*
€ 225,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 192,01*
€ 230,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2CDG110002R0011 - Schaltaktormodul, 2F, 6A
ABB
2CDG110002R0011
ab € 53,09*
Zubehör
2CDG110006R0011 - Bin.eingangsmodul, 4F, 24V
ABB
2CDG110006R0011
ab € 86,46*
Zubehör
2CDG110007R0011 - Bin.eing.modul, 4F, Kont.abf
ABB
2CDG110007R0011
ab € 86,46*
Zubehör
2CDG110107R0011 - Schalt-/Dimmaktormod., 2F, 6AX
ABB
2CDG110107R0011
ab € 106,33*
Zubehör
ABB Betätigungselement für KNX (TP) Bus-System
ABB
2CDG110004R0011
ab € 94,98*
Zubehör
ABB Dämmerungsschalter, Controller für allgemeine Beleuchtung, 1 →10 V
ABB
2CDG110108R0011
ab € 86,39*
Zubehör
ABB Verschlussbetätigungselement für KNX (TP) Bus-System
ABB
2CDG110003R0011
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen