| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4788343 Herst.-Nr.: 40066079449 EAN/GTIN: 4012539061748 |
| |
|
| | |
| Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 3 Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 1500 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Nennspannung: 3,6 V, Breite: 20 mm, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 136 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1500 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 125 mm, Einsatz im Ex-Bereich: false, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 20 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40066079449 | Ident Code: | 40066079449 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,14* | € 42,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,48* | € 45,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,70* | € 47,29* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,59* | € 48,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,88* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|