| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4792057 Herst.-Nr.: 08-1824.000 EAN/GTIN: 4010319052269 |
| |
|
| | |
| Rechteck (Backstein), L 296, B 162, H 44, klar, transparent, innenprismatisch, hochglänzend Farbe: sonstige, Breite: 162 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, Länge: 296 mm, Höhe/Tiefe: 44 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-1824.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,80* | € 26,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,90* | € 26,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,29* | € 27,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,54* | € 27,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,42* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|