| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4792077 Herst.-Nr.: 08-671320.002 EAN/GTIN: 4010319053631 |
| |
|
| | |
| Rechteck (Backstein), L 241, B 125, H 124, opal transluzent Farbe: weiß, Breite: 125 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, Länge: 241 mm, Höhe/Tiefe: 124 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-671320.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,69* | € 21,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,79* | € 21,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,27* | € 22,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,92* | € 22,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,73* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|